K-980 かぶせ箱 地酒 ヤマニパッケージ 27687267

かぶせ箱 地酒

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1ケース(50枚)注文コード27687267品番K-980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

日本酒720mL太瓶2本用カブセ箱。 黄色い身箱と青いフタは夏シーズン日本酒に合います。 適応瓶 約88Φ×298Hまで。

種別日本酒・焼酎箱寸法(mm)300×270×90質量(g)426タイプ720mL3本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする