ヤマニパッケージ
かぶせ箱 地酒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27687276
品番
K-981
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
日本酒720mL太瓶2本用カブセ箱。 黄色い身箱と青いフタは夏シーズン日本酒に合います。 適応瓶 約88Φ×298Hまで。
種別
日本酒・焼酎箱
寸法(mm)
300×270×90
色
赤
質量(g)
426
タイプ
720mL3本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。