ヤマニパッケージ
和洋酒用レジ袋 ブラウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(1000枚)
1ケース(2000枚)
1ケース(1000枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
27689069
品番
K-1390
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
中が見えにくい着色ブラウン。 厚み0.03 店舗の必需品。
仕様
HDPE
種別
酒関連資材
材質
HDPE
幅(mm)
190
厚さ(mm)
0.03
色
こげ茶
高さ(mm)
490
質量(g)
7
タイプ
720mL2本
収納サイズ
720mL瓶×2本用
マチ(mm)
100
注意
※食品・飲料は付属しておりません。