曜日別特売
K-1469-1 筒式箱 花より 720mL太 ヤマニパッケージ 27689848

筒式箱 花より 720mL太

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(200枚)注文コード27689848品番K-1469-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

720mL太×1本用筒式箱 底ワンタッチ式 首止め有り。 紺色の和紙調シートです。 適応瓶 約88Φ×280Hまで。

仕様E段種別日本酒・焼酎箱質量(g)64タイプ720mL太瓶1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする