サンワダイレクト
ステップチェア
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
色
グリーン
ブラック
オレンジ
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27692176
品番
150-SNCH002G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
天板高さ(m)
0.45
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
470×160×1030
質量(kg)
4.2
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
26
材質
ウレタン(非成型)、スチール
色
グリーン
全高(mm)
780
張地
PUレザー
設置寸法・奥行(mm)
510
設置寸法・幅(mm)
470
荷姿
完成品
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません