385-11A セフティラバーコーン 黄黒 ゴム製 ユニット 27693558

セフティラバーコーン 黄黒 ゴム製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27693558品番385-11A
参考基準価格(税別)¥6,130販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サイズ(mm)450材質ゴム内径×外径(Φmm)40×55質量(kg)2.4デザインライン入り種類スタンダード高さ(mm)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする