曜日別特売
TS131DRGXB 充電式ソフトインパクトドライバ マキタ 27693829

充電式ソフトインパクトドライバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)55
内容量1台注文コード27693829品番TS131DRGXB
参考基準価格(税別)¥90,400販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!

作業量(目安)
木ねじΦ5.4×90mm:約370本
木ねじΦ4.3×65mm:約660本
小ねじΦM8×16mm:約4600本
回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000打撃数(min-1[回/分])強:0~2500、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8バッテリー容量(Ah)6付属品バッテリBL1460B×2本、充電器DC18RC、ケース仕様LEDライト付き、ブレーキ付き、正逆転両用、ボルト・テクス用モード付き質量(kg)1.3(BL1440装着時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8騒音値(dB)約75充電時間(分)55ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする