KB-FL6A-01BL カテゴリ6AフラットLANケーブル サンワサプライ 27694976

KB-FL6A-01BL カテゴリ6AフラットLANケーブル サンワサプライ 27694976
KB-FL6A-01BL カテゴリ6AフラットLANケーブル サンワサプライ 27694976
KB-FL6A-01BL カテゴリ6AフラットLANケーブル サンワサプライ 27694976
KB-FL6A-01BL カテゴリ6AフラットLANケーブル サンワサプライ 27694976

カテゴリ6AフラットLANケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1
ブルー
内容量1本注文コード27694976品番KB-FL6A-01BL
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzです。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。
薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。
屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。
プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

規格CAT6Aケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)1.4×6爪折れ防止ブルーコネクタ結線方式ストレート結線構造より線(撚線)導体サイズ(AWG[mm2])32コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)シールドUTPアズワン品番64-0903-84導体より線適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)1.4×6ケーブルタイプフラットカテゴリーCat6APoE対応4-pair PoE対応
注意
※ギガビット機器については、接続する他の機器・ケーブル全てギガビットに対応する必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27695046
2019-09-13
用途: PCの高速化に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

CAT6Aは、高速化に効果がある。家族皆、速くなったと驚いている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする