規格CAT6Aケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)1.4×6爪折れ防止〇色ホワイトコネクタ〇結線方式ストレート結線構造より線(撚線)導体サイズ(AWG[mm2])32コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)シールドUTPアズワン品番64-0903-85導体より線適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)1.4×6ケーブルタイプフラットカテゴリーCat6APoE対応4-pair PoE対応