H&H
ナイフ収納式六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1セット
仕様
2.5・3・4・5.・6・8
注文コード
27696665
品番
K-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2.5・3・4・5.・6・8
寸法(mm)
2.5・3・4・5.・6・8
材質
クロームモリブデン鋼
仕上
熱処理加工
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応