※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
鉄工用チタンコートドリル シンニング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
寸法(mm)
3.2
3.2
3.2
1
1.5
1.8
2
2.4
2.2
2.3
2.5
2.8
3
3.3
3.5
3.8
4
4.2
4.8
5
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
4.5
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27699027
品番
#454232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
コーティング効果で寿命は鉄鋼の10倍
用途
ステンレス・鉄・綱・木材・プラスチック用
コーティング
TiNコーティング
寸法(mm)
3.2
使用の目安
穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍