曜日別特売
THD1 ドライバービットセット(7種) trad 27700253

ドライバービットセット(7種)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット注文コード27700253品番THD1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

機能性とデザイン性を極めた充実の入組み
収納に便利なホルダー付
ネジ締めゆるめ作業に対応

全長(mm)+1・+2・+2・+3・-4・-5・-6両頭機能片頭材質ビット部:S2、HBS差込口:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ビット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ付属品アダプター付RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする