trad
パワーニッパー(BP)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27700917
品番
TN-150BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
手になじみやすいフィットハンドル。
支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥
759
¥
835
税込
寸法(mm)
150
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
150
質量(g)
170
切断能力(mm)
鉄線:2.0、銅線:2.6
刃部硬度
HRC58±2
圧着力
1.25-3.0mm
仕上処理
焼入(完全熱処理)