FXCS-LED242L25-F1 LEDモジュール DNライティング 27702547

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)242注文コード27702547品番FXCS-LED242L25-F1
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

フレキシブル
ディフューズ(粒無し)タイプ
横曲げ
最小曲げ半径150mm
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統6500mm以内)
45mm毎で切断可能
特寸129種類対応可

長さ(mm)242電源要(別置・別売)品種LEDモジュール色温度2500使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする