LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティング

フレキシブル
ディフューズ(粒無し)タイプ
横曲げ
最小曲げ半径150mm
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統6500mm以内)
45mm毎で切断可能
特寸129種類対応可

電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内内容量1個
1152件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27702206FXCS-LED62H20-R1622000
8,600
8,598
9,458(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702215FXCS-LED62L22-F1622200
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702231FXCS-LED62L25-F1622500
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702240FXCS-LED62L28-F1622800
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702249FXCS-LED62L31-F1623100
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702258FXCS-LED62N55-F1625500
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702267FXCS-LED62W44-F1624400
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702276FXCS-LED62WW38-F1623800
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702285FXCS-LED107H20-R11072000
8,600
8,598
9,458(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702301FXCS-LED107L22-F11072200
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702310FXCS-LED107L25-F11072500
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702319FXCS-LED107L28-F11072800
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702328FXCS-LED107L31-F11073100
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702337FXCS-LED107N55-F11075500
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702346FXCS-LED107W44-F11074400
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702355FXCS-LED107WW38-F11073800
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702371FXCS-LED152H20-R11522000
8,600
8,598
9,458(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702380FXCS-LED152L22-F11522200
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702389FXCS-LED152L25-F11522500
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702398FXCS-LED152L28-F11522800
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702407FXCS-LED152L31-F11523100
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702416FXCS-LED152N55-F11525500
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702425FXCS-LED152W44-F11524400
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702441FXCS-LED152WW38-F11523800
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702450FXCS-LED197H20-R11972000
8,600
8,598
9,458(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702459FXCS-LED197L22-F11972200
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702468FXCS-LED197L25-F11972500
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702477FXCS-LED197L28-F11972800
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702486FXCS-LED197L31-F11973100
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702495FXCS-LED197N55-F11975500
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702511FXCS-LED197W44-F11974400
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702520FXCS-LED197WW38-F11973800
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702529FXCS-LED242H20-R12422000
8,600
8,598
9,458(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702538FXCS-LED242L22-F12422200
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702547FXCS-LED242L25-F12422500
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702556FXCS-LED242L28-F12422800
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702565FXCS-LED242L31-F12423100
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702581FXCS-LED242N55-F12425500
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702590FXCS-LED242W44-F12424400
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702599FXCS-LED242WW38-F12423800
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702608FXCS-LED287H20-R12872000
8,600
8,598
9,458(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702617FXCS-LED287L22-F12872200
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702626FXCS-LED287L25-F12872500
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702635FXCS-LED287L28-F12872800
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702651FXCS-LED287L31-F12873100
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702660FXCS-LED287N55-F12875500
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702669FXCS-LED287W44-F12874400
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702678FXCS-LED287WW38-F12873800
7,400
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702687FXCS-LED332H20-R13322000
10,000
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702696FXCS-LED332L22-F13322200
7,700
7,698
8,468(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする