DT-CB-L 大口収納バッグ DBLTACT 27704399

DT-CB-L 大口収納バッグ DBLTACT 27704399
DT-CB-L 大口収納バッグ DBLTACT 27704399

大口収納バッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード27704399品番DT-CB-L
参考基準価格(税別)¥3,330販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

クイックアクセス!
大きく開き、出し入れがしやすい
ポケットの多さも出し入れしやすさの秘訣
大きく開きますので、出し入れがしやすい形状です。また、適度に仕切られた内ポケットがあり、よく使うツール等を差しておくと便利です。
ファスナー開閉式ですので、中身がこぼれ落ちないので細々したツールも安心して入れることができます。
たっぷり感の大容量サイズ。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)515×305×370質量(kg)1.29サイズL寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×515×305外寸法・幅(mm)515外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする