D4-36 ディスクペーパー H&H 27706614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクペーパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
粒度#36
内容量1パック(2枚)注文コード27706614品番D4-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

金属・木材の研磨、サビ取りに

粒度#36寸法(mm)100ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする