No.2 オフセット砥石 グリーンウェーブ Lifework(ライフワーク) 27706998

オフセット砥石 グリーンウェーブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
粒度36
内容量1セット注文コード27706998品番No.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

群を抜く研削性能と耐摩耗性3倍
衝撃が少なく静か
特許製法による放熱効果
アルミ・ステンレス・鉄工用
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
切削面:WAVE・波状
波型・山2段

粒度36寸法(外径×厚さ)(mm)103×3/4.6砥材WAZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300アズワン品番64-5128-10穴径(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする