Lifework(ライフワーク)
極薄型切断砥石 軽天
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(3枚)
1パック(10枚)
穴径(mm)
15
15
22
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27707138
品番
#803103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属
補強ネット2枚入り
穴径(mm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
寸法(外径×厚さ)(mm)
106×1.0/1.2
粒度
46
砥材
AX
最高周速度(m/min)
4800