FB-2 フレキシブル砥石 Lifework(ライフワーク) 27707269

フレキシブル砥石

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
粒度36
内容量1個注文コード27707269品番FB-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

ノーパットのフレキシブル砥石
曲面の研削、面取り研磨用
補強ネット2枚入り
静音、研削焼けが少ない

粒度36砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする