H&H
六角軸カップブラシ(ステンレス線)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
50
注文コード
27708163
品番
BCS-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用
材質
ステンレス線
軸径(Φmm)
6.35六角軸(インパクト対応軸)
寸法(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000