曜日別特売
MI-0715 六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒型) H&H 27709037

六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭部径(Φmm)7
頭部長(mm)15
内容量1個注文コード27709037品番MI-0715
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に!
この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。
AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!

粒度#200軸径(Φmm)6.35頭部径(Φmm)7材質クロームメッキ頭部長(mm)15円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27708985
2020-12-21
用途: チェンソーの目立てに使用
株式会社喜田アイデイア製造業

減り方が早すぎるので、もっと長持ちさせて欲しいのと、長さを長くして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする