曜日別特売
MDN-600 マジック付ディスクパット用ナイロン H&H 27709274

マジック付ディスクパット用ナイロン

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード27709274品番MDN-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ステンレス・鉄・アルミ・銅・真鍮などの研磨・サビ落とし・焼け取り・木目出し・傷のぼかしに

ねじ径M10 P=1.5寸法(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000番号#600外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
注意
※マジック付ディスクパットMD-100に付けてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする