RB-7 バイメタルセーバーソーブレード H&H 27710875

バイメタルセーバーソーブレード

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1パック(2枚)寸法(mm)300タイプ鉄工・PC用注文コード27710875品番RB-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

バイメタルはブレード本体の柔らかい素材と刃先のかたい素材を電着しているため、折れにくい!
電動メーカー各種に対応 (ボッシュ・マキタ・日立・リョービ兼用型)

材質BIM材寸法(mm)300タイプ鉄工・PC用切断能力(mm)軟鋼材:口径175mm以下、アルミ:口径175mm以下、ステン:口径175mm以下、口径175mm以下塩ビパイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27710875
2021-07-16
用途: 切断

あんまし出番は多くないので価格で決めました。
良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする