曜日別特売
A229 安全・らくらく 雑草か~る sita(サイタ) 27711959

安全・らくらく 雑草か~る

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード27711959品番A229
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
鎌より安全で楽に作業できます
雑草刈り用に設計された専用鋏。
L型首・バネ付で安全作業!

全長(mm)680質量(g)850有効切断能力(mm)8刃先(mm)150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27711959
2020-09-05
用途: 芝刈り、雑草刈り

最初は良かったが、気温が高くなると柄が柔らかくなった感じで、刃先が閉じる前に左右の取っ手がぶつかってしまうようになった。草は刈れないし指は挟むし散々な目にあった。欠陥商品ではないか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする