TRG-13F 72角首振りコンビネーションギアレンチ trad 27713946

72角首振りコンビネーションギアレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)13
全長(mm)192
内容量1個注文コード27713946品番TRG-13F
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
寸法(mm)13全長(mm)192材質本体:CR-V最大トルク(N・m)スパナ:62、ラチェット:115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27713946
2024-06-19
用途: 設備メンテ時
その他業種

首振り部が緩い為、もう少し固いほうが使いやすいと思います。

対象商品 : 27713937
2023-10-19
用途: 機械作業
その他業種

ソケットレンチを引き連れていくのがめんどくさい。
そんなあなたにぴったりです。

対象商品 : 27713964
2023-06-14
用途: 自動車整備
山内商会

仮締めで使ってますが、意外と壊れないので長く使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする