曜日別特売
CMS-25 金切鋸 CUSTOM KOBO 27714199

CMS-25 金切鋸 CUSTOM KOBO 27714199
CMS-25 金切鋸 CUSTOM KOBO 27714199

金切鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質鋸刃:ハイカーボンスチール注文コード27714199品番CMS-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

一体成型だから刃がねじれず切りやすい
フレームが邪魔にならずに切りやすい
握りやすいハンドル形状
刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調整することが可能

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:310×40×15、鋸刃:250×12×0.62、台紙:380×100×15材質鋸刃:ハイカーボンスチール山数24(中目)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jigsaw_howtouse/
2023-03-08

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする