曜日別特売
TNC-200 ミニニッパー trad 27714348

TNC-200 ミニニッパー trad 27714348
TNC-200 ミニニッパー trad 27714348

ミニニッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード27714348品番TNC-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽いアルミハンド!
軟鋼線・硬鋼線材の切断に!

全長(mm)200材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×60×20切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.0まで、ピアノ線Φ1.5までRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする