ヤマト(空圧機器)
エアー用ツータッチソケット(3分)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27717227
品番
Y23-SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ツータッチソケット
適合チューブ外径(inch)
3/8
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
タケノコ(mm)
11