H&H
大径エアー メネジプラグ 40型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
Rc1
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27717735
品番
Y48-PM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
常圧
管接続口径
Rc1
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
1.5
ねじの種類
Rc
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
圧縮空気