#DT4C 10Pcs下穴錐&ビットセット trad 27719047

10Pcs下穴錐&ビットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード27719047品番#DT4C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。
国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。
ビットとソケットがセットで便利です。

セット内容下穴錐(木工専用): 3・4・5mm、両頭ビット:+1×65/+2×65(2本)/+3×65/+2×110/-5×/-6×65mm、段付ビット:+2×100mm両頭機能両頭, 片頭材質下穴錐(木工専用):ハイス鋼/HSS、両頭ビット:工業用特殊合金鋼、段付ビット:工業用特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする