ホンマ製作所
薪ストーブ 大型カマド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
27720413
品番
AM-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
12升(1.2斗)釜に使える大型カマド。
用途
カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
仕様
対応釜サイズ:7-1.2斗(380-464mm)
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×510×450
注意
※炭は使用できません。