画像準備中

シーラント40N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(330mL×20本) 注文コード 27720858 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

防火戸用指定のシリコーンシーラントです。
耐久性、耐候性、難燃性に優れ、長期間にわたって、気密・防水効果を発揮します。
プライマーを使用することにより、アルミニウムをはじめ、ほとんどの材質によく接着します。
1成分形なので、施工が簡単で作業性に優れています。

特性耐久、耐候、難燃、気密、防水 用途防火戸をはじめ、防火区画、非常階段、非常口などの目地シール。 グレー JIS規格JIS A 5758適合品 伸び(%)940 引張強度(MPa)1.78 密度(g/cm3)1.29 硬さ(デュロメータA)16.7 外観ペースト状(硬化前)、ゴム弾性体(硬化後) タックフリータイム(分)30(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
注意
※未硬化状態のシリコーンシーラントは、皮膚刺激性を有するので、皮膚・粘膜に付着しないように、ゴム手袋、安全めがねなどの保護具を着用ください。皮膚に付着した場合、ウエスなどで拭き取ってから、直ちに流水で十分に洗い流してください。万一、目に入った場合は、直ちに大量の水で洗い流し、必要に応じて、医師の診断を受けてください。また、コンタクトレンズ着用者は、誤って目に入れた場合、目に固着することがありますので、特にご注意ください。
※取り扱いの際には、換気を十分に行い、蒸気の吸入を避けてください。蒸気の吸入の恐れがある換気の悪い場所での使用は避けてください。もし、蒸気を吸入して気分が悪くなった時は、直ちに新鮮な空気の場所に移動してください。硬化系による発生ガスは下記のとおり
です。
オキシムタイプシリコーンシーランドメチルエチルケトオキシム(MEKO)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする