XFX430THNRS9 iD3200埋込W220薄昼白色リベコム調光省エネ Panasonic(パナソニック) 27726767

代表画像

iD3200埋込W220薄昼白色リベコム調光省エネ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
27726767
品番
XFX430THNRS9
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、省エネタイプ・3200lmタイプ・昼白色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)器具内送り配線できません。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1251
幅(mm)
250
質量(kg)
2.8
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
19.2
色温度(K)
5000
光源色
LED(昼白色)
安定器
定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
161.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3110
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
20
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする