曜日別特売
6505 TPX メートルグラス EBM(江部松商事) 27736513

TPX メートルグラス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)20
最小目盛1cc
内容量1個注文コード27736513品番6505
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
材質TPX…ポリメチルペンテン最小目盛1cc種別20cc容量(mL)20高さ(mm)H110口径(mm)Φ27台座径(Φmm)Φ46EBM品番5124040
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする