XFX430SLWLA9 iD3200直付スリムコンフォート白色 Panasonic(パナソニック) 27745475

代表画像

iD3200直付スリムコンフォート白色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は消費電力・仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
消費電力(W)
20.3
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、コンフォートタイプ・グレアセーブタイプ・一般タイプ・3200lmタイプ・白色・調光●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合調光器をご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注文コード
27745475
品番
XFX430SLWLA9
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
消費電力(W)
20.3
安定器
定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.9
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、コンフォートタイプ・グレアセーブタイプ・一般タイプ・3200lmタイプ・白色・調光●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合調光器をご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1250
幅(mm)
250
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
53
電圧(V)
100~242
色温度(K)
4000
光源色
LED(白色)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2840
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする