曜日別特売
XFX435FDNLE9 iD3200埋込マル昼白色映光色 Panasonic(パナソニック) 27748065

代表画像

iD3200埋込マル昼白色映光色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
27748065
品番
XFX435FDNLE9
参考基準価格(税別)¥55,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、フリーコンフォートタイプ・マルチコンフォートタイプ・映光色タイプ・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向15度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。
材質
【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1261
幅(mm)
170
質量(kg)
4.7
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
20.3
色温度(K)
5000
光源色
LED(昼白色)
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
121.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2470
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
111
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする