曜日別特売
BP-T503 Sサイズ スクエア スプリングシェード JB(日本ボデーパーツ工業) 27748336

パッケージ画像

BP-T503 Sサイズ スクエア スプリングシェード JB(日本ボデーパーツ工業) 27748336
BP-T503 Sサイズ スクエア スプリングシェード JB(日本ボデーパーツ工業) 27748336

スクエア スプリングシェード

商品レビューを投稿する
返品不可
高さ(mm)600
内容量1個注文コード27748336品番BP-T503 Sサイズ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

クルッと小さくして、車内にスッキリ収納。
ワンタッチでパッと広がり簡単装着。吸盤不要。
従来品の丸型よりスクエア型は隅までシッカリ遮光。
ドライブレコーダー装着車にも対応。

用途フロントガラスの直射日光を反射・遮断して車内の温度上昇を防ぐ。高さ(mm)600横(mm)1100~1400
注意
※本製品は汎用タイプとなります。実際の車両からガラスサイズを計測して頂き、近いサイズをお買い求めください。
※フロントガラス専用です。
※商品を袋から出す際または、収納時に本体がパッと広がりやすいので顔や体に当たらないように30cm以上離して下さい。
※法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。
※取り付けは必ず車内に取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする