※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
TH シリコンブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
毛丈(mm)
35
35
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27748858
品番
10768
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種別
大
材質
毛先:シリコン、ハンドル:ポリプロピレン(ファイバーグラス入り)
幅(mm)
60
全長(mm)
240
毛丈(mm)
35
耐熱温度(℃)
毛先:220
EBM品番
7152610