曜日別特売
1521 トラエックス カラーフードストレージボックス EBM(江部松商事) 27752403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トラエックス カラーフードストレージボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外寸(mm)508×381×H127
種別5インチ イエロー
内容量1個注文コード27752403品番1521
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質ポリプロピレン種別5インチ イエロー外寸(mm)508×381×H127耐熱温度(℃)120EBM品番8774490
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする