※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
トラエックス コンジメントディスペンサー ブラウン レギュラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(6個)
1セット(4個)
1セット(6個)
1セット(8個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
27753776
品番
4743-01
参考基準価格(税別)
¥30,950
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
本体、蓋:ポリカーボネイト、インサートパン:ポリプロピレン
容量(mL)
中子:475
高さ(mm)
155
外寸(mm)
500×165
EBM品番
4950810