※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
バウムノイ キャニスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
800
注文コード
27754625
品番
28561
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
800
材質
耐熱ガラス、シリコン、アカシア(オイル仕上げ)
種別
800mL
高さ(mm)
140
外寸(mm)
Φ110
EBM品番
3316800