曜日別特売
SMB-MIN ステンマイルドボックスミニ EBM(江部松商事) 27755797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンマイルドボックスミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個種別ブルー注文コード27755797品番SMB-MIN
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
容量(L)0.4(蓄冷材使用時0.25)材質本体、蓋:18-8、内蓋:シリコン種別ブルー外寸(mm)本体:Φ112×H86、蓋:Φ125板厚(mm)0.4EBM品番1277300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする