曜日別特売
- カラーアロカート EBM(江部松商事) 27756226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーアロカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個種別大 ピンク注文コード27756226品番-
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
耐荷重(kg)100材質本体:イレクター、キャスター:SUS304、ナイロンΦ75種別大 ピンクピンクサイズ外寸(mm)689×464×H145内寸(mm)665×440EBM品番7721260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする