※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
カラーアロカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
種別
小 ピンク
注文コード
27756269
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
100
材質
本体:イレクター、キャスター:SUS304、ナイロンΦ75
種別
小 ピンク
色
ピンク
サイズ
小
外寸(mm)
619×434×H145
内寸(mm)
595×410
EBM品番
7721320