曜日別特売
A-12 ネオカルター ボックスタイプ EBM(江部松商事) 27756323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオカルター ボックスタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
容量(L)135
内容量1個注文コード27756323品番A-12
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質ポリエチレン、アルミニウム種別A型容量(L)135内寸(mm)開口部:650、奥行:455、高さ:H460表面積1.61cm2EBM品番6042300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする