EBM(江部松商事)
電気櫃エバーホット ライス用(中木枠付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
27757556
品番
NK-40P型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(升)
4
消費電力(W)
130
電源(V)
単相100
外寸(mm)
Φ415×H401
適合サイズ
大
保温温度
70℃
EBM品番
819600