曜日別特売

アルミイモノ 豊年釜(カン付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
最大炊飯量2.8升
内容量1個注文コード27757958品番-
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
最大炊飯量2.8升種別28cm高さ(mm)(ツバ下)135外径(mm)(釜上)280、(ツバ下)296満水容量(L)12EBM品番148000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする