※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
サーマテック 直火炊飯土鍋(3合炊・内蓋付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27758125
品番
TDG04
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
容量(L)
2
種別
アイボリー
質量(kg)
2
外寸(mm)
Φ220×深さ90
内径(mm)
165
EBM品番
6972370