曜日別特売
- 鉄鋳物目皿付 ジャンボ火起し(木柄差込式) EBM(江部松商事) 27759157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄鋳物目皿付 ジャンボ火起し(木柄差込式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)195
内容量1個注文コード27759157品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
外径(Φmm)195種別普及型(Φ195)寸法(mm)Φ195×H150※渕巻無サイズ普及型柄長さ(mm)300仕上耐熱焼付塗装仕上EBM品番8801300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27759157-29127045普及型- 着脱式ジャンボ火起し カンダ[厨房用品] 29127045着脱式ジャンボ火起しカンダ[厨房用品]1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする